Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette manche Hyflex 11-270 grise résistante aux coupures est de taille universelle et est coté d’un niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA A2 et d’un niveau de résistance aux perforation 0. Elle est composée de nylon sans couture avec un manchette à enfiler froncée, et a une longueur de 10 pouces. Elle est conforme aux normes EN 420:2003 + A1:2009 et est sans silicone.
Spécifications techniques
ArticleManche résistante aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Longueur de manche10 po
Matériau de manchonNylon
TailleUniversel
NormesCatégorie III, EN 420:2003 + A1:2009
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
AntistatiqueNon
Sans siliconeOui
Type de manchePoignet en tricot
Construction du manchonTricoté sans coutures
ÉpaisseurCal. 24
CouleurGris
SérieHyflex 11-270
Classement EN 3880222B
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Sans latexNon
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca