!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMGUARD II MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,20 PO,BLEU,NIVEAU ANSI COUPURES 5

ARMGUARD II MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,20 PO,BLEU,NIVEAU ANSI COUPURES 5

JOMAC

ARMGUARD II MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,20 PO,BLEU,NIVEAU ANSI COUPURES 5 close
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
ARMGUARD II MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,20 PO,BLEU,NIVEAU ANSI COUPURES 5

ARMGUARD II MANCHE RÉSISTANTE AUX COUPURES,20 PO,BLEU,NIVEAU ANSI COUPURES 5

JOMAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 76,92 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 461,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WPW333562
  • N° de modèle du manufacturier 333562
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 910
  • Poids à l’expédition 0.345 lb

Informations sur le produit

Cette manche résistante aux coupures est de, avec une longueur de 20 pouces. Elle est conforme aux normes ANSI de niveau de résistance aux coupures 5 (ASTM F-1790 test) et ASME. Les manches de protection protègent les bras contre les coupures, les éclaboussures chimiques, la saleté et l’abrasion légère. Les manches commencent au niveau du poignet et remontent le bras, faites pour prolonger la couverture des gants.

Spécifications techniques

  • ArticleManche résistante aux coupures
  • NormesANSI Résistance aux coupures niveau 5 (essai ASTM F-1790), ASME
  • Longueur de manche 20 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires