!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST COUPURE/CHOC, TAILLE 9, PR

GANTS RESIST COUPURE/CHOC, TAILLE 9, PR

RINGERS GLOVES

GANTS RESIST COUPURE/CHOC, TAILLE 9, PR close
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
GANTS RESIST COUPURE/CHOC, TAILLE 9, PR

GANTS RESIST COUPURE/CHOC, TAILLE 9, PR

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.73 / PAIRE
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
  • N° article WWG793FX4
  • N° de modèle du manufacturier R080
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures et aux impacts
  • Style de l'ourletAvec finition
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 138, EN 388, EN 511, REACH
  • Classement EN 51111
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantImperméabilité à 360 Degrees , résistance aux coupures et à l'abrasion, grande dextérité, Ringers' F3 Technology
  • Style de manchettePoignet tricoté
  • Sans latexOui
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Poids du tissuCalibre 13
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantDoublure en tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris, palme haute visibilité
  • Arbre d'entraînement14 Degrees F
  • SérieR080
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Classement EN 388 4X43FP
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 9,75 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4