!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLVS,PUR,2XL,GREY,PR

CUT-RESISTANT GLVS,PUR,2XL,GREY,PR

MCR SAFETY

CUT-RESISTANT GLVS,PUR,2XL,GREY,PR close
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
CUT-RESISTANT GLVS,PUR,2XL,GREY,PR

CUT-RESISTANT GLVS,PUR,2XL,GREY,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,39 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 184,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF92743PUXXL
  • N° de modèle du manufacturier 92743PUXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.195 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Série92743PU
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 13 000
  • Force de perforation ANSI/ISEAPlus de 110
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot HyperMax
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane/nitrile à base d'eau
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA Plus de 3 900 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume PEHD, polyuréthane
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)