Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants noirs/bleus Honeywell Perfect Fit résistants aux coupures sont de grande taille et composés de caoutchouc naturel/acier inoxydable. Ils ont un revêtement en caoutchouc naturel et sont résistants aux abrasions. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes en tricot, sont homologués EN 388 avec une résistance 3X44F.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotAcier inoxydable
Style de protection des mainsGant
Force d'impact ANSI/ISEASans objet
Niveau de chaleur EN 407Sans objet
NormesANSI/ISEA 105:2016, EN 388:2016
IsolationNon
Type de paumeRevêtu
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Taille - Numérique9
Matériau de la doublure du gantAcier inoxydable
Fini de l'enduit du gantRugueux
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet10
Couleur de la manchetteBleu
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
CouleurNoir, bleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Style de gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeSans objet
Matériau d'isolation des gantsAcier inoxydable
Classement EN 3883X44F
Résistivité de surfaceSans objet
Classement EN 511Sans objet
Méthode d'amortissement des vibrationsSans objet
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantCaoutchouc naturel
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissu0,46 oz
Taille - alphabétiqueG
Couleur du revêtement du gantGris
Valeur ATPVSans objet
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paumeSans objet
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeCaoutchouc naturel
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca