!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANT AUX COUPURES PERFECTFIT, P(7), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, TREMPÉ, CAOUTCHOUC, RUGUEUX

GANTS RESISTANT AUX COUPURES PERFECTFIT, P(7), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, TREMPÉ, CAOUTCHOUC, RUGUEUX

HONEYWELL

GANTS RESISTANT AUX COUPURES PERFECTFIT, P(7), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, TREMPÉ, CAOUTCHOUC, RUGUEUX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RESISTANT AUX COUPURES PERFECTFIT, P(7), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, TREMPÉ, CAOUTCHOUC, RUGUEUX

GANTS RESISTANT AUX COUPURES PERFECTFIT, P(7), NIVEAU DE COUPE ANSI A6, TREMPÉ, CAOUTCHOUC, RUGUEUX

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,75 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 217,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIPNPF269623G7S
  • N° de modèle du manufacturier NPF26-9623G-7/S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs/bleus Honeywell Perfect Fit résistants aux coupures sont de petite taille et composés de caoutchouc naturel/acier inoxydable. Ils ont un revêtement en caoutchouc naturel et sont résistants aux abrasions. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes en tricot, sont homologués EN 388 avec une résistance 3X44F.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotAcier inoxydable
  • Style de protection des mainsGant
  • Force d'impact ANSI/ISEASans objet
  • Niveau de chaleur EN 407Sans objet
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, EN 388:2016
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - Numérique7
  • Matériau de la doublure du gantAcier inoxydable
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet10
  • Couleur de la manchetteBleu
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Coupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Sans objet
  • Matériau d'isolation des gants Acier inoxydable
  • Classement EN 388 3X44F
  • Résistivité de surface Sans objet
  • Classement EN 511 Sans objet
  • Méthode d'amortissement des vibrations Sans objet
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Caoutchouc naturel
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 0,46 oz
  • Taille - alphabétique P
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Valeur ATPV Sans objet
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume Sans objet
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Caoutchouc naturel
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande