!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS COUPURES, TAILLE TTG (11), 10 ½PO, GRIS/JAUNE, NITRILE, RÉSISTE AUX CHOCS, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, TAILLE TTG (11), 10 ½PO, GRIS/JAUNE, NITRILE, RÉSISTE AUX CHOCS, PAIRE

HEXARMOR

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, TAILLE TTG (11), 10 ½PO, GRIS/JAUNE, NITRILE, RÉSISTE AUX CHOCS, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTANTS COUPURES, TAILLE TTG (11), 10 ½PO, GRIS/JAUNE, NITRILE, RÉSISTE AUX CHOCS, PAIRE

GANTS RÉSISTANTS COUPURES, TAILLE TTG (11), 10 ½PO, GRIS/JAUNE, NITRILE, RÉSISTE AUX CHOCS, PAIRE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.85 / PAIRE
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
  • N° article HEX2090X-XXL
  • N° de modèle du manufacturier 2090X-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.485 lb

Informations sur le produit

Si vous avez besoin d'un gant résistant aux coupures pour une protection supplémentaire sur le chantier, ces gants sont un excellent choix. Ils sont à la fois résistants aux coupures et aux chocs et offrent une adhérence supplémentaire sur la paume et les doigts grâce à leur revêtement protecteur en nitrile. Ces gants sont gris et jaune, sont disponibles en taille TTG (11), et mesurent 10 ½ pouces de longueur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • SérieRig Lizard
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Normes ANSI/ISEA/CE
  • Performance du gant Fourche index-pouce renforcée
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)