Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Les couleurs bleu vif et orange de ces gants assurent une haute visibilité, et leur conception en polyéthylène haute performance protège vos mains contre les coupures, les abrasions et les perforations. Ils conviennent à une taille 8/moyenne et sont dotés d'une doublure en coton floqué et de manchettes élastiques pour un enfilage et un retrait faciles. Pour une adhérence, une flexibilité et une durabilité élevées, les paumes et les doigts sont enduits de nitrile sablé noir.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
NormesANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138
IsolationOui
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 7
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Régions protégées contres les chocsJointures
Matériau de paumeNitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieCut-X(MC)
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA19.500
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Support réflectifNon
CouleurNoir
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca