!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST.COUPURE,TG,ORANGE,13GA,PR

GANTS RESIST.COUPURE,TG,ORANGE,13GA,PR

CONDOR

GANTS RESIST.COUPURE,TG,ORANGE,13GA,PR close
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
GANTS RESIST.COUPURE,TG,ORANGE,13GA,PR

GANTS RESIST.COUPURE,TG,ORANGE,13GA,PR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.60 / PAIRE
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
  • N° article WWG61CV72
  • N° de modèle du manufacturier 61CV72
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistant aux coupures
  • Style de l'ourletAvec finition
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105, EN388
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10,5 po
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Fini de l'enduit du gantMousse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurJaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42E
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Arbre d'entraînement Aucune classification
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Orange
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3