!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ARCS ÉLECT, RÉSISTE COUP/CHALEUR, TG/TLE 10, NR/VT/BLC, CAL13, ARAMIDE/BIOPOLYMÈRE, PR

GANTS ARCS ÉLECT, RÉSISTE COUP/CHALEUR, TG/TLE 10, NR/VT/BLC, CAL13, ARAMIDE/BIOPOLYMÈRE, PR

BDG

GANTS ARCS ÉLECT, RÉSISTE COUP/CHALEUR, TG/TLE 10, NR/VT/BLC, CAL13, ARAMIDE/BIOPOLYMÈRE, PR close
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
GANTS ARCS ÉLECT, RÉSISTE COUP/CHALEUR, TG/TLE 10, NR/VT/BLC, CAL13, ARAMIDE/BIOPOLYMÈRE, PR

GANTS ARCS ÉLECT, RÉSISTE COUP/CHALEUR, TG/TLE 10, NR/VT/BLC, CAL13, ARAMIDE/BIOPOLYMÈRE, PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.71 / PAIRE
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
  • N° article ALG991967510K
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9675-10-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants verts, classés contre les éclats d'arcs électriques, sont de taille très grande/10 et sont faits de matériau aramide tricoté sans couture, avec un revêtement en biopolymère noir à finition en micromousse sur la paume. Ces gants de calibre 13 mesurent 11 pouces de long, avec des pouces latéraux. Ils sont résistants aux coupures et à la chaleur jusqu'à 212F.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105-2016, EN 388 2016, EN 407 2004
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Valeur ATPV10,3 cal/cm²
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir/vert/blanc
  • Matériau de paumeAramide
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Classement EN 388 4X43D
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Néoprène/nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Série Arc Tek
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non déterminé
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)