!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE TRÈS GRANDE/10, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE TRÈS GRANDE/10, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE TRÈS GRANDE/10, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE close
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
GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE TRÈS GRANDE/10, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE TRÈS GRANDE/10, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.24 / PAIRE
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
  • N° article WAT367X
  • N° de modèle du manufacturier 367-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs et gris offrent une couverture et une durabilité complètes. Fabriqués en nitrile, ces gants de taille très grande sont résistants aux coupures et maintiennent une longévité irréprochable. Protégeant les mains et durables, ces gants à coupe française de 10 pouces de longueur sont pratiques pour une utilisation en intérieur et/ou en extérieur.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Falcon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
  • NormesANSI Résistance aux coupures A3, ANSI Résistance à la perforation 3, EN 388 : 2016 4X42C, Résistance aux coupures A3, OEKO-TEX Standard 100
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • SérieStealth
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
  • Force de perforation ANSI/ISEA0
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Classement EN 388 4X42C
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10 po
  • Caractéristiques du gant Le revêtement en verre/Nylon/HPPE/Spandex de calibre 15 est résistant aux coupures et offre une excellente protection, la technologie 2NFT (Nitrile Foam Technology) avec le renfort du pouce en nitrile offre une protection supplémentaire dans la zone d'usure critique, le revêtement conducteur sur la paume et les doigts peut être utilisé sur tous les appareils à écran tactile, le poignet en tricot ajusté empêche la saleté et les débris de pénétrer, certifié OEKO-TEX Standard 100.
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 0 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)