Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants Condor jaunes résistants aux coupures de grande taille sont fabriqués en kevlar. Sans revêtement, dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et homologués EN 388 avec une résistance de 2X2XB.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
NormesANSI 105, EN388
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique9
Longueur du gant10 po
Arbre d'entraînementNon classé
SérieCondor
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Force de perforation ANSI/ISEAMoins de 9
CouleurJaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA1
Classement EN 3882X2XB
Type de paumeSans revêtement
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
Matériau de paumeKevlar
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,60 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,38 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,98 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: