!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTE COUPURES/NON ENDUITS/COUPE AMÉRICAINE, PETITE/7, 9 1/2PO L, BLANC/GRIS, PEAU CHÈVRE

GANTS, RÉSISTE COUPURES/NON ENDUITS/COUPE AMÉRICAINE, PETITE/7, 9 1/2PO L, BLANC/GRIS, PEAU CHÈVRE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTE COUPURES/NON ENDUITS/COUPE AMÉRICAINE, PETITE/7, 9 1/2PO L, BLANC/GRIS, PEAU CHÈVRE close
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
GANTS, RÉSISTE COUPURES/NON ENDUITS/COUPE AMÉRICAINE, PETITE/7, 9 1/2PO L, BLANC/GRIS, PEAU CHÈVRE

GANTS, RÉSISTE COUPURES/NON ENDUITS/COUPE AMÉRICAINE, PETITE/7, 9 1/2PO L, BLANC/GRIS, PEAU CHÈVRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.67 / PAIRE
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
  • N° article WAT9547TPRS
  • N° de modèle du manufacturier 9547TPR-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 911
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

Utilisez ces gants résistants aux coupures qui sont composés de cuir de chèvre pour une résistance et une dextérité ultimes. Mesurant 9 1/2 pouces de longueur, ces gants rouges et blancs peuvent supporter sans effort une utilisation intensive à long terme. Fabriquée avec une finition non enduite, l'adhérence durable de ces gants de taille petite est suprême.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationOui
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantRouge/blanc
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Série9547TPR
  • Taille - Numérique7
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de poignetÉlastique
  • Classement EN 3883X44F
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurCutshield
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • CouleurRouge, blanc
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate C100
  • Matériau de la doublure du gant Micropolaire, para-aramide, polyester, acier, Thinsulate C100
  • Résistant à l'huile Oui
  • Caractéristiques du gant Dryhide résistant à l'huile et à l'eau, style conduite avec pouce ergonomique inséré pour une flexibilité optimale et un confort supérieur, poignet élastique froncé pour éviter la pénétration de la saleté et des débris, caoutchouc résistant à la flamme sur le dos de la main, les doigts et le poignet pour une protection contre les chocs
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur de la paume Blanc
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Force de perforation ANSI/ISEA 150 N
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)