!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVE CUT RESIST K/W DOTS 2 SIDES 7

GLOVE CUT RESIST K/W DOTS 2 SIDES 7

SHOWA

GLOVE CUT RESIST K/W DOTS 2 SIDES 7 close
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
GLOVE CUT RESIST K/W DOTS 2 SIDES 7

GLOVE CUT RESIST K/W DOTS 2 SIDES 7

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 140,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM910C7
  • N° de modèle du manufacturier 910C7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • NormesClassé CE, EN 388:2016, ANSI/ISEA 105-2016 Coupures, ANSI/ISEA 105-2016 Perforations
  • Performance du gantRésistant aux coupures, coupe confortable
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantBlanc
  • Caractéristiques du gantPois en PVC, ambidextre, renforcé en PEHD, renforcé en acier inoxydable
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Couleur du revêtement adhérentBlanc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Classement EN 388 2X43DX
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Matériau de la doublure du gant Acier inoxydable
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Unité de vente Chacun
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Blanc
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC