Sélectionnez ces gants résistants aux coupures de coupe française qui ont fait leurs preuves. Fabriqués en nitrile, ces gants de taille petite comprennent un revêtement en mousse de nitrile dans la zone de la paume pour un support de préhension ultime. Confortables et durables, ces gants noirs offrent une protection supérieure des mains.
Technical Specs
ArticleGant Hornet
Classement EN 3884X43C
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Taille - Numérique7
Construction du gantTricot sans coutures
Caractéristiques du gantRevêtement résistant aux coupures ANSI A4 en HPPE/Nylon/Glas/Spandex de calibre 18 pour une protection supérieure, revêtement en mousse de nitrile pour une adhérence supérieure en milieu sec ou humide, revêtement en tricot sans couture avec design ouvert à l'arrière pour garder les mains au frais et confortables, poignet étendu en tricot sans couture pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
CouleurNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
NormesANSI/ISEA 105-16, EN 388 4X43C, ANSI Résistance à la perforation 4