Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez ces gants résistants à l'abrasion pour une durabilité ultime et une protection des mains. Fabriqués avec un mélange de néoprène et de microfibre en daim Ax Suede Deuce, ces gants respectueux de l'environnement sont formulés avec des bouteilles d'eau recyclées. Ces gants de taille petite ont une finition non enduite qui permet une forte adhérence et une bonne tenue.
Spécifications techniques
ArticleGant
Matériau de paumeMicrofibre, silicone
Construction du gantCoupé-cousu
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
CouleurNoir
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de poignetNéoprène
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA3
Matériau du dos (gants)Spandex
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc
Matériau de l'enduit du gantNéoprène
Compatible avec les écrans tactilesOui
Série1051 The Breakdown
Taille - alphabétiqueP
Unité de ventePaire
Classement EN 3882016 4X33EP
Matériau des couturesCoton
Coupe de gantAméricaine
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca