!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANT COUPURE,M(8),LISSE,PUR,PAUME TREMPÉ,DYNEEMA,13GA

GANTS RÉSISTANT COUPURE,M(8),LISSE,PUR,PAUME TREMPÉ,DYNEEMA,13GA

BOB DALE

GANTS RÉSISTANT COUPURE,M(8),LISSE,PUR,PAUME TREMPÉ,DYNEEMA,13GA close
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
GANTS RÉSISTANT COUPURE,M(8),LISSE,PUR,PAUME TREMPÉ,DYNEEMA,13GA

GANTS RÉSISTANT COUPURE,M(8),LISSE,PUR,PAUME TREMPÉ,DYNEEMA,13GA

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.14 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9740-8
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9740-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 903
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris résistants aux coupures Bob Dale Gloves 99-1-9740 en taille M sont composés de PEHD. Ils sont dotés d’un enduit de polyuréthane. Couvrent l’intégralité des doigts, manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • CouleurGris
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Normes Résistance aux coupures EN388 CE4343 niveau 3, résistance aux coupures ANSI niveau 2
  • Performance du gant Dextérité, bonne prise en main
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)