Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants Condor gris/jaunes de grande taille résistants aux coupures et composés de Kevlar. Enduit en nitrile, coutures en polyester et pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X42D.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Couleur de la manchetteJaune
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumeKevlar, nitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Classement EN 3884X42D
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique9
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantKevlar
Arbre d'entraînementNon classé
SérieCondor
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA6000
CouleurGris, jaune
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,40 $
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: