!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANTS COUPURES,NITRIL,G,NR,PR

GANTS RESISTANTS COUPURES,NITRIL,G,NR,PR

MILWAUKEE

GANTS RESISTANTS COUPURES,NITRIL,G,NR,PR close
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
GANTS RESISTANTS COUPURES,NITRIL,G,NR,PR

GANTS RESISTANTS COUPURES,NITRIL,G,NR,PR

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,58 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 159,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTL48737022B
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-7022
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • NormesANSI, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant8 29/32 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEANon testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et bouts des doigts
  • Construction du gant Tricot de calibre 18
  • Fini de l'enduit du gant Nitrile finition sableuse
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau de paume GANTS NITRILE CALIBRE 8, HAUTE DEXTÉRITÉ - G