Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Sélectionnez ces gants de coupe française durablement résistants à l'abrasion avec une longévité éprouvée pour votre environnement de travail. Fabriqués en polyuréthane, ces gants de taille moyenne comprennent un revêtement plat blanc pour une adhérence optimale. Confortables pour une utilisation à long terme, ces gants de 9 pouces de longueur offrent une protection supérieure des mains.
Spécifications techniques
ArticleGant Phantom
Matériau en tricotPEHD, verre, acier
Classement EN 3884X43D
Type de paumeRevêtu
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Caractéristiques du gantL'enveloppe extérieure en tricot sans coutures PEHD/verre/acier est résistante aux coupures et offre une excellente protection, la paume légère enduite de polyuréthane offre une préhension sûre, la forme ergonomique réduit la fatigue de la main, le poignet en tricot ajusté empêche la pénétration de la saleté et des débris
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
Force de perforation ANSI/ISEANon testé
CouleurBlanc
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI Résistance aux perforations 4, ANSI Résistance aux coupures A4, EN 388 : 2016 4X43D
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Taille - Numérique8
Longueur du gant9 po
Fini de l'enduit du gantMat
SériePhantom
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,92 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: