Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Travaillez avec confort et protection avec ces gants résistants aux coupures. La paume en cuir synthétique sèche rapidement après avoir été mouillée et la manchette à enfiler permet une utilisation facile. Ces gants noirs et citron vert sont de taille moyenne/huit et protègent les mains contre les objets pointus. Ces gants sont ANSI niveau d'abrasion zéro.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de protection des mainsGant
Niveau de chaleur EN 40760 secondes
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantVert haute visibilité
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
NormesANSI/ISEA 105 (chaleur de contact) 2, EN 388 2121
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocProfil discret
SérieMC502
Performance du gantEntredoigt-index renforcé
Taille - alphabétiqueM
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Caractéristiques du gantMatériau couleur lime haute visibilité extensible dans les deux sens sur le dos, TPR exclusif à deux couleurs sur le dos de la main et des doigts, rembourrage de la paume en forme de G avec un matériau à antiabrasion renforcé, panneau d'identification sur le poignet pour indiquer l'utilisateur, paume rembourrée pour la réduction des chocs et des vibrations, paume en cuir synthétique, anciennement appelée gant Memphis
Paume - double épaisseur de fibreOui
Force de perforation ANSI/ISEA0
Unité de ventePaire
Classement EN 3882121
Longueur du gant9 3/8 po
Matériau de poignetNéoprène
Couleur de la manchetteNoir
Régions résistantes aux coupuresComplet
Style de manchetteÀ enfiler
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Caoutchouc thermoplastique
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques de haute visibilitéDos de la main à haute visibilité
Matériau de l'enduit du gantPVC
CouleurNoir, Lime
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique8
Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
Qualité de cuirPremière qualité
Support réflectifOui
Nb de paires par paquet72
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Matériau des couturesPolyester/coton
Fini de l'enduit du gantAucun(e)
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca