!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 0,MANCHETTE ENFILER,TAILLE G/9,NR/CITRON VRT,CUIR SYNTHÉTIQ,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 0,MANCHETTE ENFILER,TAILLE G/9,NR/CITRON VRT,CUIR SYNTHÉTIQ,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 0,MANCHETTE ENFILER,TAILLE G/9,NR/CITRON VRT,CUIR SYNTHÉTIQ,PAIRE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 0,MANCHETTE ENFILER,TAILLE G/9,NR/CITRON VRT,CUIR SYNTHÉTIQ,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 0,MANCHETTE ENFILER,TAILLE G/9,NR/CITRON VRT,CUIR SYNTHÉTIQ,PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.76 / PAIRE
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
  • N° article MSFMC502L
  • N° de modèle du manufacturier MC502L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains des blessures avec ces gants résistants aux coupures. La paume en cuir synthétique sèche rapidement et la manchette à enfiler facilite l'utilisation. Ces gants noirs et citron vert sont de taille grande/neuf et offrent souplesse, confort et protection. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI zéro.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Niveau de chaleur EN 40760 secondes
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantVert haute visibilité
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • NormesANSI/ISEA 105 (chaleur de contact) 2, EN 388 2121
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocProfil discret
  • SérieMC502
  • Performance du gantEntredoigt-index renforcé
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantMatériau couleur lime haute visibilité extensible dans les deux sens sur le dos, TPR exclusif à deux couleurs sur le dos de la main et des doigts, rembourrage de la paume en forme de G avec un matériau à antiabrasion renforcé, panneau d'identification sur le poignet pour indiquer l'utilisateur, paume rembourrée pour la réduction des chocs et des vibrations, paume en cuir synthétique, anciennement appelée gant Memphis
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Force de perforation ANSI/ISEA0
  • Unité de ventePaire
  • Classement EN 3882121
  • Longueur du gant9 3/8 po
  • Matériau de poignetNéoprène
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Caoutchouc thermoplastique
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Caractéristiques de haute visibilité Dos de la main à haute visibilité
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Couleur Noir, Lime
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de revêtement de la poignée Silicone
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Oui
  • Nb de paires par paquet 72
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau des coutures Polyester/coton
  • Fini de l'enduit du gant Aucun(e)
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)