!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE GRANDE/9, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE GRANDE/9, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE GRANDE/9, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE GRANDE/9, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE GRANDE/9, 10PO L, NOIR/GRIS, NITRILE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.71 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT367L
  • N° de modèle du manufacturier 367-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ces gants de 10 pouces de longueur résistants aux coupures sont idéaux pour une utilisation en intérieur et/ou en extérieur. Fabriqués en nitrile, ces gants noirs et gris sont durables et sûrs. Excellents pour une utilisation à long terme, ces gants de taille grande à coupe française offrent une protection sécurisée des mains avec un soutien complet.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Falcon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
  • NormesANSI Résistance aux coupures A3, ANSI Résistance à la perforation 3, EN 388 : 2016 4X42C, Résistance aux coupures A3, OEKO-TEX Standard 100
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Taille - alphabétiqueG
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • SérieStealth
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
  • Force de perforation ANSI/ISEA0
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Classement EN 388 4X42C
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10 po
  • Caractéristiques du gant Le revêtement en verre/Nylon/HPPE/Spandex de calibre 15 est résistant aux coupures et offre une excellente protection, la technologie 2NFT (Nitrile Foam Technology) avec le renfort du pouce en nitrile offre une protection supplémentaire dans la zone d'usure critique, le revêtement conducteur sur la paume et les doigts peut être utilisé sur tous les appareils à écran tactile, le poignet en tricot ajusté empêche la saleté et les débris de pénétrer, certifié OEKO-TEX Standard 100.
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 0 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande