!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTE ABRASION/COUPE AMÉRICAINE/PROTECT MAINS/ENDUCTION 3/4, MOYENNE/8/1PO L, VERT, NITRILE

GANTS, RÉSISTE ABRASION/COUPE AMÉRICAINE/PROTECT MAINS/ENDUCTION 3/4, MOYENNE/8/1PO L, VERT, NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTE ABRASION/COUPE AMÉRICAINE/PROTECT MAINS/ENDUCTION 3/4, MOYENNE/8/1PO L, VERT, NITRILE close
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
GANTS, RÉSISTE ABRASION/COUPE AMÉRICAINE/PROTECT MAINS/ENDUCTION 3/4, MOYENNE/8/1PO L, VERT, NITRILE

GANTS, RÉSISTE ABRASION/COUPE AMÉRICAINE/PROTECT MAINS/ENDUCTION 3/4, MOYENNE/8/1PO L, VERT, NITRILE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.18 / PAIRE
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
  • N° article WAT357TPR-M
  • N° de modèle du manufacturier 357TPR-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants de taille moyenne protégeant les mains de coupe américaine sont idéaux pour une utilisation durable. Faits de nitrile et d'une enduction aux 3/4, ces gants durables sont complétés par une finition sablée. La manchette en tricot confortable de ces gants verts de 10 pouces de longueur est une extension de leur résistance suprême à l'abrasion.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
  • Classement EN 3884X42EP
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant10 po
  • Couleur du revêtement du gantJaune haute visibilité
  • Caractéristiques du gantRésistant aux coupures, résistant aux chocs, robuste, coquille TPR, HPPE/verre/acier/nylon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Force de perforation ANSI/ISEA81 N
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105-16, EN 388 4X42EP, ANSI/ISEA 138
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Série Stealth
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 804 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur Vert
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)