!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT RESIST COUPURE, GR, TRICOT, 3TG, PR

GANT RESIST COUPURE, GR, TRICOT, 3TG, PR

ANSELL

GANT RESIST COUPURE, GR, TRICOT, 3TG, PR close
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
GANT RESIST COUPURE, GR, TRICOT, 3TG, PR

GANT RESIST COUPURE, GR, TRICOT, 3TG, PR

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.64 / PAIRE
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
  • N° article WWG61UL20
  • N° de modèle du manufacturier 060-13
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.425 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Style de l'ourletAvec finition
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Niveau de chaleur EN 40715 sec
  • NormesANSI/ISEA, EN 388, EN 420
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEASans objet
  • Taille - alphabétique3XL
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Minimum TemperatureAucune classification
  • SérieRINGERS R-FLEX
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3 000
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Classement EN 388 454X
  • Type de paume Sans revêtement
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques Conducteur/conductrice
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Uncoated
  • Taille - Numérique 13
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non offert
  • Régions protégées contres les chocs Doigts, jointures