!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES,GREY,KNIT,2XL,PR

CUT-RESISTANT GLOVES,GREY,KNIT,2XL,PR

ANSELL

CUT-RESISTANT GLOVES,GREY,KNIT,2XL,PR close
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
CUT-RESISTANT GLOVES,GREY,KNIT,2XL,PR

CUT-RESISTANT GLOVES,GREY,KNIT,2XL,PR

ANSELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.64 / PAIR
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
  • N° article WWG61UL19
  • N° de modèle du manufacturier 060-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ItemCut-Resistant Gloves
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialHPPE
  • Hand Protection StyleGlove
  • EN 407 Contact Heat Level15 sec
  • StandardsANSI/ISEA, EN 388, EN 420
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Glove Coating MaterialUncoated
  • Includes Finger FourchettesNo
  • Includes Reinforced Thumb CrotchYes
  • ANSI/ISEA Heat LevelNot Available
  • Size- Alpha2XL
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • SeriesRINGERS(R) R-FLEX
  • Touchscreen CompatibleNo
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles3,000
  • EN 388 Impact RatedYes
  • ColourGrey
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • ANSI/ISEA Impact Force 6.5 kN
  • EN 388 Rating 454X
  • Palm Type Uncoated
  • Double-Dipped No
  • Electrostatic Properties Conductive
  • Cuff Style Knit
  • Latex-Free No
  • Glove Coating Coverage Uncoated
  • Size- Numeric 12
  • Glove Length 10.5 in
  • Glove Lining Material HPPE
  • Reversible No
  • Thickness 13 ga
  • Silicone-Free No
  • ANSI/ISEA Cut Load 2,200 g
  • ANSI/ISEA Puncture Level Not Available
  • Impact Protection Coverage Fingers, Knuckles
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation