!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE 12, GRIS, CUIR VACHE

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE 12, GRIS, CUIR VACHE

WATSON GLOVES

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE 12, GRIS, CUIR VACHE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE 12, GRIS, CUIR VACHE

GANTS, RÉSISTANTS AUX COUPURES/FRANÇAISE, TAILLE 12, GRIS, CUIR VACHE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 73,14 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 438,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT106DP12
  • N° de modèle du manufacturier 106DP-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Sélectionnez ces gants en cuir de vachette résistants aux coupures pour une utilisation fiable. Ces gants gris de taille 12 sont formulés avec une coupe française pour un confort ultime et une protection des mains.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de pouceRenforcé
  • Taille - Numérique12
  • Coupe de gantFrançaise
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande