!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NINJA VPN96790 GANTS, GRIS/BLANC, G/9, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 4/PERFORATION 2

NINJA VPN96790 GANTS, GRIS/BLANC, G/9, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 4/PERFORATION 2

MCR SAFETY

NINJA VPN96790 GANTS, GRIS/BLANC, G/9, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 4/PERFORATION 2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NINJA VPN96790 GANTS, GRIS/BLANC, G/9, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 4/PERFORATION 2

NINJA VPN96790 GANTS, GRIS/BLANC, G/9, NYLON/SPANDEX, ANSI/ISEA ABRASION 4/PERFORATION 2

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,34 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 1 056,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFVPN96790L
  • N° de modèle du manufacturier VPN96790L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Gants enduits gris/blancs Ninja de grande taille composés de nylon et élasthanne. Ils sont enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 4141. Partie extérieure en nylon et élasthanne calibre 15, mousse de nitrile respirante et revêtement NFT sur la paume/bouts des doigts.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105 Résistance à l'abrasion 4, ANSI/ISEA 105 Résistance à la perforation 2, EN 388 4141
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétiqueG
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Support réflectifNon
  • CouleurGris, blanc
  • Matériau de revêtement de la poignéeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4141
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtement en mousse de nitrile
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume, doigts
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Caractéristiques du gant Revêtement en nylon et élasthanne de calibre 15, BNF (mousse nitrile respirante) avec revêtement NFT sur la paume et le bout des doigts, conception ergonomique pour une fatigue minimale de la main, excellente prise en main en milieu humide ou sec, grande dextérité, flexibilité et mouvement
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 144
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Couleur du revêtement adhérent Gris
  • Matériau de paume Nylon, élasthanne
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande