!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RST COUPURES,NOIR/GRIS,TL,RST PNCT

GANTS RST COUPURES,NOIR/GRIS,TL,RST PNCT

HONEYWELL

GANTS RST COUPURES,NOIR/GRIS,TL,RST PNCT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RST COUPURES,NOIR/GRIS,TL,RST PNCT

GANTS RST COUPURES,NOIR/GRIS,TL,RST PNCT

HONEYWELL

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIPPF550XL
  • N° de modèle du manufacturier PF550-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.107 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant à usage général
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant14 po
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SériePure Fit
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de protection des mains Gant
  • Performance du gant Usage général
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Taille - alphabétique TG
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Caractéristiques du gant Pure Fit, poids léger, confortable et respirant
  • Unité de vente Paire
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires