!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS POLYVALENTS PURE FIT,NOIR,G,NYLON/PU,ANSI/ISEA ABRASION 3,RÉSISTANT AUX COUPURES

GANTS POLYVALENTS PURE FIT,NOIR,G,NYLON/PU,ANSI/ISEA ABRASION 3,RÉSISTANT AUX COUPURES

HONEYWELL

GANTS POLYVALENTS PURE FIT,NOIR,G,NYLON/PU,ANSI/ISEA ABRASION 3,RÉSISTANT AUX COUPURES close
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
GANTS POLYVALENTS PURE FIT,NOIR,G,NYLON/PU,ANSI/ISEA ABRASION 3,RÉSISTANT AUX COUPURES

GANTS POLYVALENTS PURE FIT,NOIR,G,NYLON/PU,ANSI/ISEA ABRASION 3,RÉSISTANT AUX COUPURES

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.94 / PAIRE
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
  • N° article PIPPF550L
  • N° de modèle du manufacturier PF550-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.107 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs sont de grande taille et composés de nylon et de polyuréthane. Dotés d'un revêtement en polyuréthane et d’un pouce enduit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures, présentent un ajustement Pure Fit, sont légers, confortables et respirants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant à usage général
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Caractéristiques du gantPure Fit, poids léger, confortable et respirant
  • Unité de ventePaire
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de protection des mains Gant
  • Performance du gant Usage général
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Longueur du gant 12 po
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série Pure Fit
  • Couleur Noir