!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMSTOP S15KGVNVIB GANTS,NOIR,9,PVC,NITRILE,MANCHETTE DE GANTELET, ABRASION ANSI NIVEAU 3, A5

CHEMSTOP S15KGVNVIB GANTS,NOIR,9,PVC,NITRILE,MANCHETTE DE GANTELET, ABRASION ANSI NIVEAU 3, A5

SUPERIOR GLOVE

CHEMSTOP S15KGVNVIB GANTS,NOIR,9,PVC,NITRILE,MANCHETTE DE GANTELET, ABRASION ANSI NIVEAU 3, A5 close
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
CHEMSTOP S15KGVNVIB GANTS,NOIR,9,PVC,NITRILE,MANCHETTE DE GANTELET, ABRASION ANSI NIVEAU 3, A5

CHEMSTOP S15KGVNVIB GANTS,NOIR,9,PVC,NITRILE,MANCHETTE DE GANTELET, ABRASION ANSI NIVEAU 3, A5

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.65 / PAIRE
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
  • N° article SUGS15KGVNVIB9
  • N° de modèle du manufacturier S15KGVNVIB9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Composés de PVC/nitrile, ces gants Chemstop S15KGVNVIB noirs sont de taille 9. Ils sont dotés 17 coussinets individuels d'amortissement des vibrations et sont imperméables. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant à l'eau (matériau), hydrofuge
  • Style de manchetteManchette
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Construction du gantMaille
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Caractéristiques du gant17 coussinets individuels d'amortissement des vibrations
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques, Résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Famille de couleurs du gant Noir, rouge
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériaux du gant Nitrile, PVC
  • Taille du gant 9
  • Série Chemstop S15KGVNVIB
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux coupures A5, ANSI Résistance à la perforation niveau 2
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Tailles de gants 9