!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMSTOP S15KGVNVIB GANTS,NOIR,11,PVC,NITRILE,MANCHETTE DE GANTELET, ABRASION ANSI NIVEAU 3

CHEMSTOP S15KGVNVIB GANTS,NOIR,11,PVC,NITRILE,MANCHETTE DE GANTELET, ABRASION ANSI NIVEAU 3

SUPERIOR GLOVE

CHEMSTOP S15KGVNVIB GANTS,NOIR,11,PVC,NITRILE,MANCHETTE DE GANTELET, ABRASION ANSI NIVEAU 3 close
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
CHEMSTOP S15KGVNVIB GANTS,NOIR,11,PVC,NITRILE,MANCHETTE DE GANTELET, ABRASION ANSI NIVEAU 3

CHEMSTOP S15KGVNVIB GANTS,NOIR,11,PVC,NITRILE,MANCHETTE DE GANTELET, ABRASION ANSI NIVEAU 3

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.92 / PAIRE
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
  • N° article SUGS15KGVNVIB11
  • N° de modèle du manufacturier S15KGVNVIB11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

Composés de PVC/nitrile, ces gants Chemstop S15KGVNVIB noirs sont de taille 11. Ils sont dotés 17 coussinets individuels d'amortissement des vibrations et sont imperméables. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant à l'eau (matériau), hydrofuge
  • Style de manchetteManchette
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Construction du gantMaille
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Caractéristiques du gant17 coussinets individuels d'amortissement des vibrations
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques, Résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Famille de couleurs du gant Noir, rouge
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériaux du gant Nitrile, PVC
  • Taille du gant 11
  • Série Chemstop S15KGVNVIB
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux coupures A5, ANSI Résistance à la perforation niveau 2
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Tailles de gants 11