Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants noirs résistants aux coupures sont fabriqués en peau de chèvre non enduite et protègent des lacérations causées par des arêtes vives comme le verre ou les couteaux. Ils sont de taille huit, moyenne. Ces gants sont de niveau de coupe ANSI A5 et de niveau de perforation ANSI 1.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux coupures
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesKevlar
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantFibre aramide
Coupe de gantAméricaine
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
CouleurNoir
Style de protection des mainsGant
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
Longueur du gant10 1/2 po
Style de pouceRapporté
Matériau de paumeCuir de chèvre
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon déterminé
Force de perforation ANSI/ISEANon déterminée
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 78,55 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: