!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST COUPURES,2TG,PGNT OUVERT,PR

GANTS RESIST COUPURES,2TG,PGNT OUVERT,PR

MCR SAFETY

GANTS RESIST COUPURES,2TG,PGNT OUVERT,PR close
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
GANTS RESIST COUPURES,2TG,PGNT OUVERT,PR

GANTS RESIST COUPURES,2TG,PGNT OUVERT,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.76 / PAIRE
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
  • N° article MSFMC502XXL
  • N° de modèle du manufacturier MC502XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Niveau de chaleur EN 40760 secondes
  • Température max.284 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantLime
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocProfil discret
  • SérieMC502
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification, jointures rembourrées, fourche de pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Isolation Non
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Couleur Noir, Lime
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de revêtement de la poignée Silicone
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 10 1/2 po
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)