Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains des blessures lors de la manipulation d'outils tranchants, du transport de boîtes ou de tout autre travail manuel avec cette paire de gants résistants aux coupures. Les gants sont disponibles en taille très grande (11/2), avec une finition enduite de mousse. Les gants sont disponibles en noir et vert. Le revêtement en mousse et les caractéristiques résistantes aux coupures des gants allient confort et protection.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Matériau en tricotAramide
Style de protection des mainsGant
NormesCat. II CE, EN 388:2016, ANSI/ISEA 105-2016 Coupures
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteÉlastique
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Caractéristiques du gantSpandex, poignet élastique, tricot aramide, non enduit, respirant, lavable à la machine, ajusté, résistant à l'abrasion
Nb de paires par paquet12
Grammes de coupe ANSI/ISEA4 890 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de revêtement de la poignéeÉponge
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3882X42F
IsolationNon
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Taille - Numérique10
Longueur du gant10 po à 11 1/2 po
Matériau de la doublure du gantAcier inoxydable
Compatible avec les écrans tactilesOui
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurNoir, jaune
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,50 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: