Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants résistants aux coupures de grande taille. Ils sont enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 4 pour leur résistance aux perforations. Avec manchettes en tricot, compatibilité avec les écrans tactiles et fourche de pouce renforcée.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Matériau en tricotTenActiv
NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 4, ANSI Résistance aux coupures niveau A4, ANSI Résistance aux perforations niveau 4
Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueG
Caractéristiques du gantCompatibilité avec les écrans tactiles, fourche index-pouce renforcée
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet12
Support réflectifNon
Couleur du revêtement adhérentNoir
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Type de paumeRevêtu
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique9
Couleur du revêtement du gantNoir
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de revêtement de la poignéeNitrile
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca