!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST.COUP.,A4,TRICOT,GR,P/7,PR

GANTS RESIST.COUP.,A4,TRICOT,GR,P/7,PR

HYFLEX

GANTS RESIST.COUP.,A4,TRICOT,GR,P/7,PR close
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
GANTS RESIST.COUP.,A4,TRICOT,GR,P/7,PR

GANTS RESIST.COUP.,A4,TRICOT,GR,P/7,PR

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.98 / PAIRE
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
  • N° article ANL11738070VEND
  • N° de modèle du manufacturier 11738070-VEND
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsTricot sans coutures
  • NormesANSI-ASTM/EN
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Propriétés électrostatiquesAntistatique
  • Style de manchettePoignet tricoté
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume enduite
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaquet
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Classement EN 388 4X42D
  • Résistivité de surface 5,09 x 106 Ω/carré
  • Performance du gant Technologie Intercept pour la résistance aux coupures/Technologie Ansell Grip/Manchette allongée
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile, polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Matériau de la doublure du gant Fibre de verre, PEHP, nylon, polyester, Spandex
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Série HyFlex 11-738VP
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 6
  • Couleur de la manchette Gris
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)