!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
11-318 GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES,GRIS,10,SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 2/COUPURE A2,18 GA

11-318 GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES,GRIS,10,SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 2/COUPURE A2,18 GA

MICROFLEX

11-318 GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES,GRIS,10,SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 2/COUPURE A2,18 GA close
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
11-318 GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES,GRIS,10,SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 2/COUPURE A2,18 GA

11-318 GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES,GRIS,10,SPANDEX,ANSI/ISEA ABRASION 2/COUPURE A2,18 GA

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.33 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-318-10A
  • N° de modèle du manufacturier 11-318-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.081 lb

Informations sur le produit

Ces gants tricotés gris résistants aux coupures sont fabriqués en élasthanne. Ils sont aussi sans revêtement, avec des coutures en fil de polyester et ont des pouces ambidextres. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • NormesANSI-ASTM/EN
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Sans latexOui
  • Longueur du gant10 po
  • Force de perforation ANSI/ISEA0
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Sans silicone Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Matériau de paume PEHD diamant, élasthanne, nylon, carbone
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)