!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE 6, GRIS FROID, DYNEEMA DIAMANT/ÉLASTHANNE/NYLON/PALME EN CARBONE, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE 6, GRIS FROID, DYNEEMA DIAMANT/ÉLASTHANNE/NYLON/PALME EN CARBONE, PAIRE

MICROFLEX

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE 6, GRIS FROID, DYNEEMA DIAMANT/ÉLASTHANNE/NYLON/PALME EN CARBONE, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE 6, GRIS FROID, DYNEEMA DIAMANT/ÉLASTHANNE/NYLON/PALME EN CARBONE, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE 6, GRIS FROID, DYNEEMA DIAMANT/ÉLASTHANNE/NYLON/PALME EN CARBONE, PAIRE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.38 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-318-6
  • N° de modèle du manufacturier 11-318-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains contre les coupures et les abrasions avec ces gants de sécurité légers, durables et fiables. Cette paire convient à une taille 6 et est de couleur gris froid. Les paumes sont fabriquées avec un mélange de fibre ultra-fine Dyneema Diamond, d'élasthanne, de nylon et de carbone pour une excellente adhérence, flexibilité et durabilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantHyFlex 11-318
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 2, ANSI Résistance aux coupures A2, CE, EN 388 : XX4XB, conforme à la réglementation REACH
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Longueur du gant212 à 260 mm
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeOui
  • Unité de ventePaire
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 XX4XB
  • Matériau de protection des jointures Spandex
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Sans latex Oui
  • Taille - Numérique 6
  • Matériau de la doublure du gant PEHP avec technologie diamant
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 144
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
  • Matériau de paume PEHD diamant, élasthanne, nylon, carbone
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)