Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Idéale pour les activités logistiques, la manutention de cartons, la coupe, le tranchage, la construction, l'entreposage ou tout autre travail manuel, cette paire de gants résistants aux coupures de couleur bleue est disponible en taille 7 et est composée de nylon et de nitrile. Les gants comportent également une doublure en élasthanne pour assurer confort et protection.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantHyFlex 11-925
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance à l'abrasion 3, EN 388 : 4111A, ISO 407, CE, conforme à la réglementation REACH, ISO 18889
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
Taille - Numérique7
Matériau de la doublure du gantNylon, Spandex
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
CouleurBleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3881 000 Degrees F
Performance du gantAdhérence élevée
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Température max.212 Degrees F
Longueur du gant205 à 250 mm
Couleur du revêtement du gantNoir
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet144
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumeNylon, nitrile
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,15 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,05 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: