!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 0/A2,MNCHTTE EN TRICOT/FINI MATTE,TLE P/7,GR/JNE,POLYURTH,PR

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 0/A2,MNCHTTE EN TRICOT/FINI MATTE,TLE P/7,GR/JNE,POLYURTH,PR

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 0/A2,MNCHTTE EN TRICOT/FINI MATTE,TLE P/7,GR/JNE,POLYURTH,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 0/A2,MNCHTTE EN TRICOT/FINI MATTE,TLE P/7,GR/JNE,POLYURTH,PR

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 0/A2,MNCHTTE EN TRICOT/FINI MATTE,TLE P/7,GR/JNE,POLYURTH,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.44 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF9693PUS
  • N° de modèle du manufacturier 9693PUS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains au travail avec ces gants résistants aux coupures. Ces gants de taille petite/sept ont une manchette en tricot et une finition plate et sont fabriqués à partir de polyuréthane. Ces gants sont gris et jaunes et offrent une protection contre les perforations et les abrasions dans de nombreux environnements de travail. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI zéro et de niveau de coupe ANSI A2.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 825 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeKevlar, polyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot Kevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 999
  • Force de perforation ANSI/ISEA Plus de 40
  • Couleur Gris, jaune
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande