Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants Condor noirs/blancs résistants aux coupures sont de petite taille et sont composés de fibre de verre et d’HPPE, de nylon, de polyester et de spandex. Enduits de polyuréthane, coutures homologués EN388, de normes ANSI/ISEA 105. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X43D avec tricot sans coutures.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Propriétés électrostatiques4X43D
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantTricot sans coutures
ÉpaisseurCal. 10
Sans siliconeNon
Couleur de la manchetteBlanc
CouleurNoir, blanc
Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Classement EN 3884X43D
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantFibre de verre, PEHP, polyester, Spandex, acier
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
SérieNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Support réflectifNon
Couleur du revêtement adhérentGant
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca