!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANT COUPURE,M(8),ANSI NIVEAU DE COUPE A5,PAUME TREMPÉE,PUR,LISSE

GANTS RÉSISTANT COUPURE,M(8),ANSI NIVEAU DE COUPE A5,PAUME TREMPÉE,PUR,LISSE

CONDOR

GANTS RÉSISTANT COUPURE,M(8),ANSI NIVEAU DE COUPE A5,PAUME TREMPÉE,PUR,LISSE close
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
GANTS RÉSISTANT COUPURE,M(8),ANSI NIVEAU DE COUPE A5,PAUME TREMPÉE,PUR,LISSE

GANTS RÉSISTANT COUPURE,M(8),ANSI NIVEAU DE COUPE A5,PAUME TREMPÉE,PUR,LISSE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,46 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 161,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG61CV85
  • N° de modèle du manufacturier 61CV85
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris résistants aux coupures Condor en taille M sont composés de PEHD, de polyuréthane et d’acier. Ils sont par ailleurs dotés d’un enduit en polyuréthane, de coutures, homologués ANSI/ISEA 105, EN388 et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X42E. Modèle tricoté sans coutures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD, polyuréthane, acier
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Matériau du revêtement intérieurPaume
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantTricot sans coutures
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Couleur du revêtement adhérentGant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42E
  • Isolation Gants résistants aux coupures
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Propriétés électrostatiques 4X42E
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Matériau de la doublure du gant 9,5 po
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Série Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur de la manchette Gris/gris
  • Support réflectif Non
  • Couleur Gris
  • Matériau de revêtement de la poignée Résistant aux coupures