!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,TP 27,36 GRAINS,12,225 TR/MIN,5 X 1/16 X 7/8 PO,CÉR

MEULE À TRONÇONNER,TP 27,36 GRAINS,12,225 TR/MIN,5 X 1/16 X 7/8 PO,CÉR

NORTON

MEULE À TRONÇONNER,TP 27,36 GRAINS,12,225 TR/MIN,5 X 1/16 X 7/8 PO,CÉR close
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
MEULE À TRONÇONNER,TP 27,36 GRAINS,12,225 TR/MIN,5 X 1/16 X 7/8 PO,CÉR

MEULE À TRONÇONNER,TP 27,36 GRAINS,12,225 TR/MIN,5 X 1/16 X 7/8 PO,CÉR

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.16 / CHAQUE
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
  • N° article NRN38464
  • N° de modèle du manufacturier 66252838464
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à lamelles série Good Type 27 mesure 4 1/2 x 7/8 pouces et possède un grain abrasif grossier recouvert d'alumine de zircone à grain 40. De couleur gris foncé et avec un régime maximal de 13 000 tr/min, ce disque a un support de poids X en tissu.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • SérieMeilleur
  • Matériau abrasif Céramique