!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,P/ AC / FER,TP 1,24 GRAINS,2,260 TR/MIN,24 X 0,21 X 1 3/4 PO,ZIRCONE AL

MEULE À TRONÇONNER,P/ AC / FER,TP 1,24 GRAINS,2,260 TR/MIN,24 X 0,21 X 1 3/4 PO,ZIRCONE AL

NORTON

MEULE À TRONÇONNER,P/ AC / FER,TP 1,24 GRAINS,2,260 TR/MIN,24 X 0,21 X 1 3/4 PO,ZIRCONE AL close
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
MEULE À TRONÇONNER,P/ AC / FER,TP 1,24 GRAINS,2,260 TR/MIN,24 X 0,21 X 1 3/4 PO,ZIRCONE AL

MEULE À TRONÇONNER,P/ AC / FER,TP 1,24 GRAINS,2,260 TR/MIN,24 X 0,21 X 1 3/4 PO,ZIRCONE AL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $300.25 / CHAQUE
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
  • N° article NRN66253179375
  • N° de modèle du manufacturier 66253179375
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 100.0 lb

Informations sur le produit

Mesurant 8 x 0,75 x 1-1/4 pouces, de 46 grains et de dureté J/moyenne, cette meule d'établi et de piédestal de type 1 a une vitesse maximale de 3 600 tr/min. Cette meule de la gamme 32AA a un grain abrasif en oxyde d'aluminium avec un liant vitrifié pour l'adhérence.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule de tronçonnage
  • SérieFoundry X
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium