!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE TRONC/MEULER, 5 PO DIA, PQ10

MEULE TRONC/MEULER, 5 PO DIA, PQ10

CUBITRON

MEULE TRONC/MEULER, 5 PO DIA, PQ10 close
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
MEULE TRONC/MEULER, 5 PO DIA, PQ10

MEULE TRONC/MEULER, 5 PO DIA, PQ10

CUBITRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 252,10 $ / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 504,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB05151
  • N° de modèle du manufacturier AB05151
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à aiguiser et à tronçonner
  • Taille du conducteur7/8 po
  • Grain36
  • Épaisseur hors tout0,125 po
  • Type d'outil compatibleMeuleuses d'angle
  • Vitesse de fonctionnement maximale12 250 tr/min
  • Matériau abrasif Céramique
  • Type de connecteur Trou non fileté
  • Diamètre hors tout 5 po
  • Application - matière principale Acier inoxydable
  • Type de roue/meule Type 27
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Autriche (sous réserve de modification)