!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE 4,DOUBLUR DUVETE,PAUME CAOUTCH,2TG

COUPE 4,DOUBLUR DUVETE,PAUME CAOUTCH,2TG

WATSON GLOVES

COUPE 4,DOUBLUR DUVETE,PAUME CAOUTCH,2TG close
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
COUPE 4,DOUBLUR DUVETE,PAUME CAOUTCH,2TG

COUPE 4,DOUBLUR DUVETE,PAUME CAOUTCH,2TG

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,05 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 138,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT9390XXL
  • N° de modèle du manufacturier 9390-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Mach 5
  • Matériau en tricotTissu éponge
  • NormesCertifié OEKO-TEX Standard 100, résistance aux coupures ANSI A2, résistance aux perforations ANSI 3, EN 388:2016 4542C, EN 511 02X
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteTricot
  • Taille - Numérique11
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNylon, verre, acrylique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Classement EN 388 4542C
  • Classement EN 511 02X
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Matériau de la doublure du gant Tissu éponge
  • Caractéristiques du gant Doublure brossée de calibre 7, confort et chaleur, résistant aux coupures, protection supérieure et durabilité, excellente prise, ajustement serré prolongé
  • Couleur Bleu, gris
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)