!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,PAUME ENDUITE,NIV COUPE 5,GRIS/BLEU,TG/10,CAOUTCHC/NITRILE

GANTS RÉSIST COUPURES,PAUME ENDUITE,NIV COUPE 5,GRIS/BLEU,TG/10,CAOUTCHC/NITRILE

WATSON GLOVES

GANTS RÉSIST COUPURES,PAUME ENDUITE,NIV COUPE 5,GRIS/BLEU,TG/10,CAOUTCHC/NITRILE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES,PAUME ENDUITE,NIV COUPE 5,GRIS/BLEU,TG/10,CAOUTCHC/NITRILE

GANTS RÉSIST COUPURES,PAUME ENDUITE,NIV COUPE 5,GRIS/BLEU,TG/10,CAOUTCHC/NITRILE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.80 / PAIRE
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
  • N° article WAT9390X
  • N° de modèle du manufacturier 9390-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ces gants anti-coupures gris et bleus sont de taille TG/10. Ils sont dotés d'une paume en nitrile enduite de caoutchouc et sont doublés. Ils sont de niveau cinq de coupe ANSI et de niveau quatre de perforation ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Mach 5
  • Matériau en tricotTissu éponge
  • Classement EN 3884542C
  • Classement EN 51102X
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétique2TG
  • Matériau de la doublure du gantTissu éponge
  • Caractéristiques du gantDoublure brossée de calibre 7, confort et chaleur, résistant aux coupures, protection supérieure et durabilité, excellente prise, ajustement serré prolongé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNylon, verre, acrylique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 0
  • Normes Certifié OEKO-TEX Standard 100, résistance aux coupures ANSI A2, résistance aux perforations ANSI 3, EN 388:2016 4542C, EN 511 02X
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - Numérique 11
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Bleu, gris