!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE 4,DOUBLURE DUVETEE,PAUME CAOUTCH,G

COUPE 4,DOUBLURE DUVETEE,PAUME CAOUTCH,G

WATSON GLOVES

COUPE 4,DOUBLURE DUVETEE,PAUME CAOUTCH,G close
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
COUPE 4,DOUBLURE DUVETEE,PAUME CAOUTCH,G

COUPE 4,DOUBLURE DUVETEE,PAUME CAOUTCH,G

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.00 / PAIRE
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
  • N° article WAT9390L
  • N° de modèle du manufacturier 9390-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.295 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Mach 5
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
  • Classement EN 3884542C
  • Classement EN 51102X
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantTissu éponge
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNylon, verre, acrylique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Tissu éponge
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes Certifié OEKO-TEX Standard 100, résistance aux coupures ANSI A2, résistance aux perforations ANSI 3, EN 388:2016 4542C, EN 511 02X
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Doublure brossée de calibre 7, confort et chaleur, résistant aux coupures, protection supérieure et durabilité, excellente prise, ajustement serré prolongé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Bleu, gris