!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANTS COUPURES/CHOCS,TP

GANTS RESISTANTS COUPURES/CHOCS,TP

SUPERIOR GLOVE

GANTS RESISTANTS COUPURES/CHOCS,TP close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS RESISTANTS COUPURES/CHOCS,TP

GANTS RESISTANTS COUPURES/CHOCS,TP

SUPERIOR GLOVE

Prix en liquidation :
$15.68 / PAIRE

Votre prix : 31,36 $ / PAIRE
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
  • N° article SUG378GKTFG-XSPR
  • N° de modèle du manufacturier 378GKTFGXS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux arcs électriques avec cote FR
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau des couturesKevlar
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteSécurité
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantGants en peau de chèvre de première qualité cotés anti-arcs pour une résistance et une durée de vie plus longue, cote contre les éclats d'arcs de niveau 3 avec une valeur de rendement thermique à l'arc (ATPV) de 36 cal/cm², doublure de fils conçue par ParaActiv pour une protection contre les coupures de 360 degrés avec résistance aux coupures ANSI A5, offre une résistance à la chaleur ANSI 5, Instructions de nettoyage : nettoyage à sec
  • Matériau de paumePeau de chèvre, cuir
  • Valeur ATPV35 cal/cm²
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Matériau de renforcement intérieurKevlar
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 200 degrés C
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 3
  • Série Endura 378GKTFG
  • Matériau de protection des jointures Cuir
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)